Beli printer hp laserjet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HP Printer LaserJet Pro
    Mulai

    Rp7.399.900

    HP Printer LaserJet Pro
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
    • Display: 2-line backlit LCD graphic display
    • Finished Output Handling: Sheetfed
    • Operating Temperature Range (°C): 15 to 32.5
    • Print Technology: Laser
    • Processor Speed (MHz): 1200
    • Recommended Monthly Page Volume: 750 to 4000
  2. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  3. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  4. HP Printer LaserJet Pro Multifunction
    Mulai

    Rp13.999.900

    HP Printer LaserJet Pro Multifunction
    atribut:
    • AIO Functions: Print, copy, scan
    • Control Panel: 3.0-in; 320 x 240 pixel backlit graphical display; touchscreen; buttons (Home, Cancel, Help, Right/Left Arrows, Back); LED indicator lights (Ready, Error, Wireless)
    • Copieer Reduce Enlarge: 25 to 400%
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 530x455x418
    • Copy Speed (cpm): Black, A4: Up to 30 (9 single sheet on flatbed, default copy setting)
    • Copy Resolution (dpi): Black (text and graphics): Up to 300x300
    • Display: 3.0-in Touchscreen, LCD (colour graphics)
    • Duty cycle: Up to 65000 pages
    • Max number of Copies: Up to 99 copies
    • Memory / Processor Speed (Mb/Mhz): 256/750
    • Paper Handling Input: 350 sheets (standard), 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray; 250-sheet output bin
    • Paper Handling Media Weight (g/m²): Tray 1: 60 to 199 ; Tray 2: 60 to 120 ; Tray 3: 60 to 120
    • Power Consumption (W): 700 (Printing), 12.5 (Ready), 3.9 (Sleep), 0.2 (Off)
    • Print Resolution Technologies: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
    • Print Speed (ppm): Black (A4): Up to 30 ppm / As fast as 10 sec (black, A4)
    • Recommended Monthly Page Volume: Up to 4000 to 8000 pages
    • Scan Resolution: Hardware: Up to 1200 x 1200 dpi (mono/colour, flatbed); Optical: Up to 1200 x 1200 dpi (mono/colour, flatbed)
    • Scan Size Maximum (mm): ADF, Flatbed: 297x420 (11.69x16.54in)
    • Scan Type / Technology: Flatbed / CIS
    • Standard Connectivity: 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 802.11b/g/n
  5. HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray- Reduce trips to the printer to reload paper with this paper input accessory. This 550-sheet input tray enables loading full reams of paper before the tray is empty. Print more pages without having to reload paper.- Manage your business, not your printer. Save time by refilling your paper trays less often. Add this 550-sheet paper tray, for a total input capacity of 900-sheets, and print for longer without reloading paper.- Added input capacity increases uptime. Individuals and small workteams will enjoy greater productivity and smoother workflow without having to manage paper resources.- With added input capacity of 550-sheets and media flexibility, this accessory supports greater productivity and less printer management. Have different print media ready in the printer when you need it, and print up to 900-pages without reloading.
  6. HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp8.299.900

    HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  7. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  8. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  9. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  10. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  11. HP LaserJet Toner Cartridge 32A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp2.399.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 32A (Tinta Printer)
    Deskripsi:
    - Be confident you're getting more.- Original HP imaging drums with JetIntelligence deliver more pages than ever before.- Easily track remaining pages to help ensure you get the value you paid for.- Help protect your business against counterfeits with exclusive anti-fraud technology.- Manage costs with innovative technology that helps you maintain quality standards for your HP LaserJet Pro printers and MFPs.
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
    • Color: Black
    • Cartridge Color: Black
    • Hardware Compatibility: HP LaserJet Pro M203 Printers, HP LaserJet Pro MFP M227, HP LaserJet Ultra M206 Printers, HP LaserJet Ultra MFP M230
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95
    • Operating Temperature Range (°C): 15 to 32.5
    • Package Dimensions (WxDxH) (mm): 365x97x102
    • Page Yield: 23000
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Fuser/Maintenance Kits
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Supply Type: Imaging Drums
    • Technology: Laser
  12. HP LaserJet Toner Cartridge 136A (Tinta Printer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 136A (Tinta Printer)
    atribut:
    • Color: Black
    • Cartridges Capacity: High Capacity Cartridges
    • Dimensions without Stand (WxDxH) (mm): 364x109x136
    • Hardware Compatibility: HP LaserJet M209dwe Printer, HP LaserJet M209dw Printer, HP LaserJet M211d Printer, HP LaserJet M211dw Printer, HP LaserJet MFP M233dw Printer, HP LaserJet MFP M233sdn Printer, HP LaserJet MFP M233sdw Printer, HP LaserJet MFP M234dwe Printer, HP LaserJet
    • Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.33x4.29x5.35
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
    • Operating Temperature Range (°C): 15 to 25
    • Page Yield: 1150 pages
    • Page Yield (black and white): 1,150 pages
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Recycled Material Content: 0.19
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
  13. Brother Printer Multifunction MFC Series (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Brother Printer Multifunction MFC Series (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
  14. Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
Daftar Harga printer hp laserjet Terbaru October 2026
HP Printer LaserJet ProRp7.399.900
Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
HP Printer LaserJet Pro MultifunctionRp13.999.900
HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)Rp3.599.900
HP Printer LaserJet Color Pro MFPRp8.299.900
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900
HP Printer LaserJet Pro MFPRp4.799.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
HP Printer LaserJet Color ProRp8.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)